Startseite

THEBEN SRL - THE7840030 RAM 784 CRONOTERM. ANALOG. CAV. PILE 24H - 7840030

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7840030 RAM 784 CRONOTERM. ANALOG. CAV. PILE 24H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 10...30 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468784013

Artikelnummer

THE7840030

Herstellernummer

7840030

Hersteller

THE

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

10...30 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

ja

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenzwert:

0.4...1.2 K

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

analog

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Dreh

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite:

150 mm

Tiefe:

36 mm

Höhe:

90 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Cronotermostato analogico per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Disco di programma a cavalieri con programma giornaliero o settimanale, Regolazione elettronica della temperatura , Impostazione separata di temperatura comfort e ridotta , Orologio al quarzo , Setpoint e riduzione elettronica impostabili frontalmente, Interruttore Party e indicazione di programma, Selettore per il modo di funzionamento: temperatura ridotta, temperatura comfort, modo automatico, protezione antigelo e piante +6 °C, Monitoraggio della batteria con segnalazione della necessità di sostituire la batteria mediante LED lampeggiante, Funzione antiotturazione e protezione pompa (attivabile)