THEBEN SRL - THE7220801 RAM 722 S CRONOTERM. ANA. SEGM. 230VAC 2 - 7220801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 10...30 °C
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468722022
Artikelnummer
THE7220801
Herstellernummer
7220801
Hersteller
THE
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
10...30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenzwert:
0.4...1.2 K
Differenz verstellbar:
nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
analog
Überstundenschalter:
ja
Optimierung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
150 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
90 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.3 W


