Startseite

THEBEN SRL - THE7210030 RAM 721 CRONOTERM. ANALOG. CAV. 230VAC 2 - 7210030

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7210030 RAM 721 CRONOTERM. ANALOG. CAV. 230VAC 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 10...30 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468721018

Artikelnummer

THE7210030

Herstellernummer

7210030

Hersteller

THE

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

10...30 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

ja

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenzwert:

1.5...1.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

analog

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Dreh

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite:

150 mm

Tiefe:

36 mm

Höhe:

90 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.3 W

Cronotermostato analogico per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione con collegamento alla rete, Disco di programma a cavalieri con programma giornaliero, Azionamento a motore sincrono, Impostazione di temperatura comfort, Temperatura ridotta inferiore di ca. 5 K rispetto alla temperatura comfort impostata, Senza selettore, Regolazione elettronica della temperatura, Setpoint e riduzione elettronica impostabili frontalmente, Interruttore Party e indicazione di programma, Selettore per il modo di funzionamento: temperatura ridotta, temperatura comfort, modo automatico, protezione antigelo e piante +6 °C