Startseite

THEBEN SRL - THE7150002 SOTHIS 715 IGROSTATO RILEV. UMIDITA - 7150002

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7150002 SOTHIS 715 IGROSTATO RILEV. UMIDITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %

  • Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Mit Display - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kunststoffelement

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468715024

Artikelnummer

THE7150002

Herstellernummer

7150002

Hersteller

THE

Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

35 %

Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

100 %

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Display:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kunststoffelement

Ablesbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

3

Kontaktverriegelung:

nein

Breite:

74 mm

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Explosionsgeschützt:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Tiefe:

24 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

74 mm

RAL-Nummer:

9010

Igrostato per montaggio a parete, Misurazione dell'umidità relativa dell'aria, Adatto per il comando di umidificatori o sistemi di ventilazione e deumidificazione, Contenitore bianco, 74X74 mm, Utilizzare SELV in caso di pericolo di penetrazione di gocced'acqua o formazione di condensa nel contenitore, Contatto di commutazione a potenziale zero per umidificazione e deumidificazion