Startseite

THEBEN SRL - THE7140016 RAMSER 714A - 7140016

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7140016 RAMSER 714A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 10...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468714133

Artikelnummer

THE7140016

Herstellernummer

7140016

Hersteller

THE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

10...60 °C

Sensor extern:

ja

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenzwert:

1...1 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

74 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

33 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Termostato ambiente elettronico per tutti i tipi di riscaldamento, ad es. a gas, ad acqua, elettrico, ecc., Sensore termico esterno per riscaldamenti a pavimento (ambienti umidi o riscaldamenti bagno), Commutabile per il collegamento di sensori NTC presenti (33 KO/25 °C), Interruttore per riscaldamento ON/OFF, Regolazione singolo ambiente possibile in combinazione con attuatori Theben, Indicatore di stato del riscaldamento con LED, Abbassamento di temperatura integrato (circa 3, 5 K) possibile grazie al comando esterno (ad. es. timer TR 610 top2). L'abbassamento di temperatura può essere ridotto a 2 K facendo un ponticello