Startseite

THEBEN SRL - THE7140002 RAM 714 TERMOSTATO AMBIENTE - 7140002

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7140002 RAM 714 TERMOSTATO AMBIENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Differenzwert - 1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468714126

Artikelnummer

THE7140002

Herstellernummer

7140002

Hersteller

THE

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Differenzwert:

1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

PI

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

24 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Termostato ambiente elettronico per tutti i tipi di riscaldamento, ad es. a gas, ad acqua, elettrico, ecc., Regolazione singolo ambiente possibile in combinazione con attuatori Theben, Indicatore di stato del riscaldamento con LED, Abbassamento di temperatura integrato (circa 3, 5 K) possibile grazie al comando esterno (ad. es. timer TR 610 top2). L'abbassamento di temperatura può essere ridotto a 2 K facendo un ponticello