THEBEN SRL - THE7080001 RAM 708 TERMOSTATO BIMETALLICO 230 VAC - 7080001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Differenzwert - 1...1 K
Packung
1 ST
EAN
4003468708026
Artikelnummer
THE7080001
Herstellernummer
7080001
Hersteller
THE
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Differenzwert:
1...1 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
PI
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
28 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W


