THEBEN SRL - THE4961604 TU 4 RF KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - Unterputz
Eingangsspannung - 0...3.3 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4003468491539
Artikelnummer
THE4961604
Herstellernummer
4961604
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
Unterputz
Eingangsspannung:
0...3.3 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
72
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


