Startseite

THEBEN SRL - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2 - 3660100

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 6...30 °C

  • Sensor extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468360026

Artikelnummer

THE3660100

Herstellernummer

3660100

Hersteller

THE

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

6...30 °C

Sensor extern:

ja

Mit thermischer Rückführung:

ja

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenzwert:

0.2...5 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

42

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite:

90 mm

Tiefe:

69 mm

Höhe:

36 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.3 W

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambiente, Regolazione 1 zona, Sensore termico esterno necessario, Programma giornaliero/settimanale, Programma vacanze in base alla data, La programmazione viene rappresentata graficamente nel display LCD attraverso una visualizzazione a barre, Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Preselezione della commutazione manuale e selettore del modo di funzionamento per: funzionamento automatico, funzionamento comfort, funzionamento a temperatura ridotta, protezione antigelo, Codifica PIN, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2