Startseite

THEBEN SRL - THE1814011 SUL 181 H 24 V CA/ CC INT. A TEM. - 1814011

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1814011 SUL 181 H 24 V CA/ CC INT. A TEM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 12...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468180105

Artikelnummer

THE1814011

Herstellernummer

1814011

Hersteller

THE

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

12...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

200

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma giornaliero, Con riserva di carica (batteria NiMH), 96 segmenti di commutazione, Comando al quarzo, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Preselezione della commutazione, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente, Indicatore stato di commutazione