Startseite

THEBEN SRL - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999 h

  • Eingangsspannung - 240...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468148006

Artikelnummer

THE1480000

Herstellernummer

1480000

Hersteller

THE

Ausführung:

digital

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999 h

Eingangsspannung:

240...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

35 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

8 s

Höhe:

66 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

1

Contaore di esercizio digitale, Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione, Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm, Possibile montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva, Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre, Viti per morsetti imperdibili, Indicatore di funzionamento sul display