THEBEN SRL - THE1470000 BZ 147 CONTAORE DIGIT 48X48 110-240V - 1470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Ausführung - digital
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468147009
Artikelnummer
THE1470000
Herstellernummer
1470000
Hersteller
THE
Montageart:
Einbau
Ausführung:
digital
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Antriebsart:
Quarz
Ganggenauigkeit pro Tag:
8 s
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
37 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
20 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13


