THEBEN SRL - THE1460000 BZ 146 CONTAORE DIGIT PANNELLO 24X48 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - Einbau
Zählbereich - 99999 h
Eingangsspannung - 240...240 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4003468146002
Artikelnummer
THE1460000
Herstellernummer
1460000
Hersteller
THE
Ausführung:
digital
Montageart:
Einbau
Zählbereich:
99999 h
Eingangsspannung:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
45 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
8 s
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
37.3 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
24 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
20 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13