Startseite

THEBEN SRL - THE1454000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC - 1454000

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1454000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468141045

Artikelnummer

THE1454000

Herstellernummer

1454000

Hersteller

THE

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

6

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

netzsynchron

Breite:

35 mm

Höhe:

65.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

55 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

1

Contaore Theben tipo/modello BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC