THEBEN SRL - THE1450000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 230VCA - 1450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.9 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468140918
Artikelnummer
THE1450000
Herstellernummer
1450000
Hersteller
THE
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.9 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
6
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
35 mm
Höhe:
86 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


