THEBEN SRL - THE1420821 BZ 142-1 10V - 1420821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468140420
Artikelnummer
THE1420821
Herstellernummer
1420821
Hersteller
THE
Montageart:
Einbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
10...80 V
Spannungsart:
DC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
39 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13