THEBEN SRL - THE1420721 BZ 142-1 CONTAORE PANNELLO 48X48 230VCA - 1420721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468140017
Artikelnummer
THE1420721
Herstellernummer
1420721
Hersteller
THE
Montageart:
Einbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.24 s
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
39 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13


