Startseite
Neu

THEBEN SRL - THE1039153 LUXA 103 S360-12 KNX DE AN - 1039153

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1039153 LUXA 103 S360-12 KNX DE AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007848221

Artikelnummer

THE1039153

Herstellernummer

1039153

Hersteller

THE

Funzione Descrizione Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, montaggio a soffitto nello stato di consegna o montaggio a incasso con molle rimovibili/tappo di protezione da contatto e telaio di montaggio in dotazione Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza di montaggio di 3 m 1 canale luce (relè 230 V) e 1 canale presenza (relè a potenziale zero per comando HVAC) Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in paralleloal massimo 8 rilevatori Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale Funzionamento completamente automatico o semiautomatico Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali: Telecomando universale e tramite app theSenda B Telecomando di assistenza theSenda P Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura Adatto anche ad applicazioni all'esterno, con la conversione del luogo di installazione si riduce il range di rilevamento a Ø 8m