THEBEN SRL - THE1030162 LUXA 103 S360-100-12 AP-AN - 1030162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000007848276
Artikelnummer
THE1030162
Herstellernummer
1030162
Hersteller
THE
Funzione Descrizione Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, per montaggio a vista Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza di montaggio di 3 m 1 canale luce (relè 230 V) Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale Funzionamento completamente automatico o semiautomatico Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali: Telecomando universale e tramite app theSenda B Telecomando di assistenza theSenda P Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura Adatto anche ad applicazioni all'esterno, con la conversione del luogo di installazione si riduce il range di rilevamento a Ø 8m


