THEBEN SRL - THE0700130 TR 070 TOP3 UP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Kürzester Schaltabstand - 0.016 min
Gangreserve - 52560 h
Packung
1 ST
EAN
4003468070000
Artikelnummer
THE0700130
Herstellernummer
0700130
Hersteller
THE
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Kürzester Schaltabstand:
0.016 min
Gangreserve:
52560 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Astroprogramm:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zufallsgenerator:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Nebenstelleneingang:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Max. Leistung:
2300 W
Einbautiefe:
38 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Timerfunktion:
ja
Bedienung über Bluetooth:
ja
WLAN-kompatibel:
nein