TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID20BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.200W230V 50- - WID20BL0C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070169164
Artikelnummer
PVRWID20BL0C
Herstellernummer
WID20BL0C
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
119 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20