TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID15ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W 110-250V - WID15ZX0P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003352562
Artikelnummer
PVRWID15ZX0P
Herstellernummer
WID15ZX0P
Hersteller
PVR
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
90 mm
RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W 110-250V AC-DC, SUPERFICIE PROTETTA


