TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID15BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.150W230V 50- - WID15BL0C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073501305
Artikelnummer
PVRWID15BL0C
Herstellernummer
WID15BL0C
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20