Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID05ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 50W 110-250V A - WID05ZX0P

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID05ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 50W 110-250V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001320792

Artikelnummer

PVRWID05ZX0P

Herstellernummer

WID05ZX0P

Hersteller

PVR

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

90 mm

RISCALDATORE ANTICONDENSA 50W 110-250V AC-DC - SUPERFICE PROTETTA