TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID03ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W 110-250V A - WID03ZX0X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 30 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Spannungsart - AC/DC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078813540
Artikelnummer
PVRWID03ZX0X
Herstellernummer
WID03ZX0X
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
30 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
25 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54


