TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID02ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W 110-250V A - WID02ZX0P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 38 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 79 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001231609
Artikelnummer
PVRWID02ZX0P
Herstellernummer
WID02ZX0P
Hersteller
PVR
Breite:
38 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
79 mm
RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W 110-250V AC-DC - SUPERFICE PROTETTA


