Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID01ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W 110-250V A - WID01ZX0P

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID01ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W 110-250V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 99 mm

  • Tiefe - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000509303

Artikelnummer

PVRWID01ZX0P

Herstellernummer

WID01ZX0P

Hersteller

PVR

Breite:

38 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

79 mm

WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.