Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT60H0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 5400W, 400 V, Acciaio zincato, 1600x500x400 UL - NXT60H0E1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT60H0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 5400W, 400 V, Acciaio zincato, 1600x500x400 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 5400 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007003057

Artikelnummer

PVRNXT60H0E1U00000

Herstellernummer

NXT60H0E1U00000

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...460 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5400 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

500 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT60H0E1U00009, 400x1600x500, acciaio