TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT40B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 3850 W, 230 V, Acciaio inox, 1270x500x336 CE - NXT40B0E1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007041738
Artikelnummer
PVRNXT40B0E1C00009
Herstellernummer
NXT40B0E1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
3850 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
500 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
1270 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
1500...1500 m³/h
Tiefe:
336 mm


