Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT30B0E1U00009 ACindoor3000W230V 50-60HzINOX - NXT30B0E1U00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT30B0E1U00009 ACindoor3000W230V 50-60HzINOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007041707

Artikelnummer

PVRNXT30B0E1U00009

Herstellernummer

NXT30B0E1U00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3000 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Breite:

500 mm

Höhe:

1270 mm

Tiefe:

336 mm

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT30B0E1U00009, 336x1270x500, acciaio