TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT30B0E1C00000 ACindoor3000W230V 50-60HzRAL7035G - NXT30B0E1C00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3000 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007041684
Artikelnummer
PVRNXT30B0E1C00000
Herstellernummer
NXT30B0E1C00000
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
3000 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
1500...1500 m³/h
Breite:
500 mm
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
336 mm


