TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT20H0E1U00009 ACINDOOR2000W400/460V3 50/60HZINOX - NXT20H0E1U00009
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006603579
Artikelnummer
PVRNXT20H0E1U00009
Herstellernummer
NXT20H0E1U00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2000 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
250 mm


