TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT20H0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 2000W, 400 V, Acciaio zincato, 1000x400x250 UL - NXT20H0E1U00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005634161
Artikelnummer
PVRNXT20H0E1U00000
Herstellernummer
NXT20H0E1U00000
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...460 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
250 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


