TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT16B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1600 W, 230 V, Acciaio inox, 1000x400x250 CE - NXT16B0E1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005632501
Artikelnummer
PVRNXT16B0E1C00009
Herstellernummer
NXT16B0E1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1600 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
1000 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
540...540 m³/h
Tiefe:
250 mm


