Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT12K0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1250 W, 400 V, Acciaio inox, 1000x400x250 CE - NXT12K0E1C00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT12K0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1250 W, 400 V, Acciaio inox, 1000x400x250 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1250 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000006495891

Artikelnummer

PVRNXT12K0E1C00009

Herstellernummer

NXT12K0E1C00009

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1250 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1000 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

540...540 m³/h

Tiefe:

250 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...45 °C

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT12K0E1C00009, 250x1000x400, Stainless steel