Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT12B0E1C00009 ACindoor1250W230V 50-60HzINOX - NXT12B0E1C00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT12B0E1C00009 ACindoor1250W230V 50-60HzINOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1250 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007041608

Artikelnummer

PVRNXT12B0E1C00009

Herstellernummer

NXT12B0E1C00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1250 W

Luftvolumenstrom Kühlen:

540...540 m³/h

Breite:

400 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

250 mm

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT12B0E1C00009, 250x1000x400, Stainless steel