TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10K0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1000 W, 400 V, Acciaio inox, 783x348x220 CE - NXT10K0E1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 348 mm
Packung
1 ST
EAN
2000006023803
Artikelnummer
PVRNXT10K0E1C00009
Herstellernummer
NXT10K0E1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
348 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
783 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
540...540 m³/h
Tiefe:
220 mm


