Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10K0E1C00000 ACINDOOR1000W400/460V2 50-60HZRAL703 - NXT10K0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10K0E1C00000 ACINDOOR1000W400/460V2 50-60HZRAL703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005345876

Artikelnummer

PVRNXT10K0E1C00000

Herstellernummer

NXT10K0E1C00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Luftvolumenstrom Kühlen:

540...540 m³/h

Breite:

348 mm

Höhe:

783 mm

Tiefe:

220 mm

Condizionatore indoor da parete 1000W 400/460V 2~ 50-60Hz RAL7035G