TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 230 V, Acciaio inox, 640x316x240 CE - NXT08B0E1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 880 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 316 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005684265
Artikelnummer
PVRNXT08B0E1C00009
Herstellernummer
NXT08B0E1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
880 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
316 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
640 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
325...325 m³/h
Tiefe:
240 mm


