TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT06B0E1C00009 ACindoor720W230V 50-60HzINOX - NXT06B0E1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 720 W
Packung
1 ST
EAN
2000007041547
Artikelnummer
PVRNXT06B0E1C00009
Herstellernummer
NXT06B0E1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
720 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
305...305 m³/h
Breite:
316 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
240 mm


