TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1U00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio inox, 460x280x200 UL - NXT04B0T1U00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 380 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007041509
Artikelnummer
PVRNXT04B0T1U00009
Herstellernummer
NXT04B0T1U00009
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
380 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
280 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


