TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1C00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio inox, 460x280x200 CE - NXT04B0T1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 380 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005692659
Artikelnummer
PVRNXT04B0T1C00009
Herstellernummer
NXT04B0T1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
380 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
280 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
460 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
165...165 m³/h
Tiefe:
200 mm


