Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1C00000 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio zincato, 460x280x200 CE - NXT04B0T1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1C00000 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio zincato, 460x280x200 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 380 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005350009

Artikelnummer

PVRNXT04B0T1C00000

Herstellernummer

NXT04B0T1C00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

380 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

280 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

460 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

165...165 m³/h

Tiefe:

200 mm

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT04B0T1C00000, 200x460x280, Galvanized steel