TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX40B0E1U00000 Condizionatore d'aria verticale per esterni, 3850 W, 230 V in acciaio zincato, 1270 x 500x336 UL - NOX40B0E1U00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007041486
Artikelnummer
PVRNOX40B0E1U00000
Herstellernummer
NOX40B0E1U00000
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
3850 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
500 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
336 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C


