Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX40B0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 3850W 230V, Acciaio zincato, 1270x500x336 CE - NOX40B0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX40B0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 3850W 230V, Acciaio zincato, 1270x500x336 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005606953

Artikelnummer

PVRNOX40B0E1C00000

Herstellernummer

NOX40B0E1C00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3850 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

500 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1270 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

1500...1500 m³/h

Tiefe:

336 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX40B0E1C00000, 1270x500x336, Galvanized steel