Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX30H0E1C00009 Condizionatore d'aria esterno, 3000W 400V, Acciaio inossidabile, 1270x500x336 CE - NOX30H0E1C00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX30H0E1C00009 Condizionatore d'aria esterno, 3000W 400V, Acciaio inossidabile, 1270x500x336 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3000 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000006615732

Artikelnummer

PVRNOX30H0E1C00009

Herstellernummer

NOX30H0E1C00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

500 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1270 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

1500...1500 m³/h

Tiefe:

336 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX30H0E1C00009, 1270x500x336, Stainless steel