Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX30B0E1C00000 ACoutdoor3000W230V 50-60HzRAL7035G - NOX30B0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX30B0E1C00000 ACoutdoor3000W230V 50-60HzRAL7035G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3000 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007041479

Artikelnummer

PVRNOX30B0E1C00000

Herstellernummer

NOX30B0E1C00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3000 W

Luftvolumenstrom Kühlen:

1500...1500 m³/h

Breite:

500 mm

Höhe:

1270 mm

Tiefe:

336 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX30B0E1C00000, 1270x500x336, Galvanized steel