Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX20C0E1U00000 ACoutdoor2000W115V 50-60HzRAL7035G - NOX20C0E1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX20C0E1U00000 ACoutdoor2000W115V 50-60HzRAL7035G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007041448

Artikelnummer

PVRNOX20C0E1U00000

Herstellernummer

NOX20C0E1U00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2000 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

250 mm

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4, E-NOX, NOX20C0E1U00000, 1000x400x250, acciaio zincato