TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX20B0E1C00000 ACOUTDOOR2000W230V 50-60HZRAL7035G - NOX20B0E1C00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005311765
Artikelnummer
PVRNOX20B0E1C00000
Herstellernummer
NOX20B0E1C00000
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2000 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
250 mm


