Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16B0E1U00009 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 230V, Acciaio inossidabile, 1000x400x250 UL - NOX16B0E1U00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16B0E1U00009 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 230V, Acciaio inossidabile, 1000x400x250 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005314438

Artikelnummer

PVRNOX16B0E1U00009

Herstellernummer

NOX16B0E1U00009

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1600 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

250 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4X, E-NOX, NOX16B0E1U00009, 1000x400x250, acciaio